Bezpečnostní obuv MASON Pro Mid ESD S3 Typ 1, velikost 43

Artiklové číslo: 7681101-43
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S3
  • Materiál ochranné špičky prstů: Stahl
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Třída ochrany S3
    Materiál ochranné špičky prstů Stahl
    Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
    Velikost bot EU 43
    Druh produktu Bezpečnostní holínky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7681101-43
    EAN / GTIN 4030839378823
    Číslo výrobce 7681101-43

    Popis

    Popis:

    • Hovězinová useň
    • Tkaninová podšívka pro přirozenou ventilaci
    • Plný, polstrovaný měchový jazyk
    • Podrážka ESD černá
    • Měkká fleecová ESD stélka
    • Ocelová mezipodešev
    • PU/PU podrážka ERGO-ACTIVE 2
    • TPU stélka
    • Ocelová špička
    • EN ISO 20345 S3 SRC, forma B
    • Dámský střih: Velikost 36 - 39 je ideálně přizpůsobena ergonomii ženských nohou.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku