Bezpečnostní šněrovací boty ALESSIO Steel XW Mid ESD S3, velikost 44

Artiklové číslo: 767661-44
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S3
  • Materiál ochranné špičky prstů: Stahl
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada ALESSIO
    Třída ochrany S3
    Materiál ochranné špičky prstů Stahl
    Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
    Velikost bot EU 44
    Druh produktu Bezpečnostní holínky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 767661-44
    EAN / GTIN 4030839275238
    Číslo výrobce 767661-44

    Popis

    Popis:

    • Hovězí kůže
    • Tkaninová podšívka pro přirozené větrání
    • Plný, polstrovaný měchový jazyk
    • Podrážka s vložkou po celé délce ESD PRO černá
    • Měkká fleecová ESD stélka
    • Ocelová mezipodešev
    • PU/PU běhounová podrážka SAFETY-GRIP
    • PU ochrana špičky
    • Ocelová krytka špičky
    • EN ISO 20345 S3 SRC, forma B
    • Široká verze

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku