Bezpečnostní šněrovací boty ALESSIO Steel XW Mid ESD S3, velikost 40

Artiklové číslo: 767661-40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S3
  • Materiál ochranné špičky prstů: Stahl
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ALESSIO
Třída ochrany S3
Materiál ochranné špičky prstů Stahl
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Velikost bot EU 40
Druh produktu Bezpečnostní holínky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 767661-40
EAN / GTIN 4030839275191
Číslo výrobce 767661-40

Popis

Popis:

  • Hovězí kůže
  • Tkaninová podšívka pro přirozené větrání
  • Plný, polstrovaný měchový jazyk
  • Podrážka s vložkou po celé délce ESD PRO černá
  • Měkká fleecová ESD stélka
  • Ocelová mezipodešev
  • PU/PU běhounová podrážka SAFETY-GRIP
  • PU ochrana špičky
  • Ocelová krytka špičky
  • EN ISO 20345 S3 SRC, forma B
  • Široká verze

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku