Bezpečnostní šněrovací boty MATTHEW TPU Mid ESD S3 Typ 1, velikost 46

Artiklové číslo: 7676101-46
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S3
  • Materiál ochranné špičky prstů: Ocel
  • Bezpečnost proti prošlápnutí: Ochrana proti průniku kovu
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S3
Materiál ochranné špičky prstů Ocel
Bezpečnost proti prošlápnutí Ochrana proti průniku kovu
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Velikost bot EU 46
Druh produktu Bezpečnostní holínky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7676101-46
EAN / GTIN 4030839350911
Číslo výrobce 7676101-46

Popis

Popis:

  • Hydrofobizované mikrovlákno/Hydrofobizovaný textilní materiál
  • Tkaninová podšívka pro přirozenou ventilaci
  • Plný, polstrovaný měchový jazyk
  • Semi-ortopedická vložka podrážky ESD černá
  • Nemetalická, průrazu odolná mezipodešev
  • TPU/PU podrážka ERGO-ACTIVE 2
  • Ocelová špička
  • EN ISO 20345 S3 SRC, forma B
  • Bezkožená výbava.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku