{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | ALESSIO | |
Třída ochrany | S3 | |
Materiál ochranné špičky prstů | Ocel | |
Bezpečnost proti prošlápnutí | Ochrana proti průniku kovu | |
Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD | |
Velikost bot EU | 36 | |
Druh produktu | Bezpečnostní holínky |
Katalogové číslo | 767561-36 | |
EAN / GTIN | 4030839274088 | |
Číslo výrobce | 767561-36 | |
L-číslo | L00790 2927 | |
Manufacturer | ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com |