Bezpečnostní šněrovací bota ANTHONY red Mid ESD S1 typ 2, velikost 46

Artiklové číslo: 7675302-46
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S1
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S1
Velikost bot EU 46
Druh produktu Bezpečnostní holínky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7675302-46
EAN / GTIN 4030839403457
Číslo výrobce 7675302-46

Popis

Popis:

  • Mikrovlákno/síťovina
  • Prodyšná textilní podšívka
  • Uzavřený, polstrovaný jazyk
  • Polortopedická stélka ESD černá
  • Stélka z měkkého fleecu s ESD ochranou
  • Podešev z TPU/PU ERGO-ACTIVE 2
  • Ocelová špička
  • EN ISO 20345 S1 SRC, Form B
  • Dámský střih: Velikosti 36 - 39 jsou optimálně přizpůsobeny ergonomii dámského chodidla
  • Bezkožené prvky
  • Chránič Achillovy šlachy.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku