Bezpečnostní šněrovací boty LEX Steel ESD S3, velikost 41

Artiklové číslo: 766241-41
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S3
  • Materiál ochranné špičky prstů: Ocel
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada LEX
Třída ochrany S3
Materiál ochranné špičky prstů Ocel
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Velikost bot EU 41
Druh produktu Bezpečnostní holínky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 766241-41
EAN / GTIN 4030839197769
Číslo výrobce 766241-41

Popis

Popis:

  • Hovězinová useň/Hydrofobizovaný nubuk/Mikrovlákno
  • Tkaninová podšívka pro přirozenou ventilaci
  • Plný, polstrovaný měchový jazyk
  • Podrážka s vložkou po celé délce ESD PRO černá
  • Měkká fleecová ESD stélka
  • Ocelová mezipodešev
  • PU/PU podešev NEW CLASSICS
  • Ocelová krytka špičky
  • EN ISO 20345 S3 SRC, forma B

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "LEX" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku