Bezpečnostní šněrovací boty MILTON Mid ESD S3, velikost 48

Artiklové číslo: 765931-48
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S3
  • Materiál ochranné špičky prstů: Stahl
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada MILTON
    Třída ochrany S3
    Materiál ochranné špičky prstů Stahl
    Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
    Velikost bot EU 48
    Druh produktu Bezpečnostní holínky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 765931-48
    EAN / GTIN 4030839376423
    Číslo výrobce 765931-48

    Popis

    Popis:

    • Hovězinová useň
    • Tkaninová podšívka pro přirozenou ventilaci
    • Plný, polstrovaný měchový jazyk
    • Podrážka ESD PRO černá po celé délce
    • Stélka ESD z měkkého fleecu s integrovanými vynechávkami
    • Ocelová mezipodešev
    • Podrážka WELLMAXX
    • Ochrana špičky proti oděru
    • Ocelová krytka špičky
    • EN ISO 20345 S3 SRC, forma B
    • Jádro podešve z materiálu Infinergy® od společnosti BASF.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku