Bezpečnostní obuv TOMMASO green Mid ESD S1P, velikost 46

Artiklové číslo: 765501-46
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S1P
  • Materiál ochranné špičky prstů: Kunststoff
  • Bezpečnost proti prošlápnutí: Metallfreier Durchtrittschutz
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada TOMMASO
Třída ochrany S1P
Materiál ochranné špičky prstů Kunststoff
Bezpečnost proti prošlápnutí Metallfreier Durchtrittschutz
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Velikost bot EU 46
Barva grün
Druh produktu Bezpečnostní holínky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 765501-46
EAN / GTIN 4030839373767
Číslo výrobce 765501-46
L-číslo L00790 4509

Popis

Popis:

  • Mikrovlákno
  • Tkaninová podšívka pro přirozenou ventilaci
  • Plný, polstrovaný měchový jazyk
  • Semi-ortopedická vložka podrážky ESD šedá
  • Nemetalická, mezipodešev odolná proti proražení
  • TPU/PU podrážka BIOMEX DYNAMICS
  • Ochrana špičky odolná proti oděru
  • Kompozitní krytka špičky
  • EN ISO 20345 S1P SRC, forma B
  • BIOMEX PROTECTION© - plastová manžeta pro stabilizaci hlezenního kloubu.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku