{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | LAKERS | |
Třída ochrany | S1P | |
Materiál ochranné špičky prstů | Kunststoff | |
Bezpečnost proti prošlápnutí | Metallfreier Durchtrittschutz | |
Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD | |
Velikost bot EU | 41 | |
Barva | schwarz | |
Druh produktu | Bezpečnostní holínky |
Katalogové číslo | 764451-41 | |
EAN / GTIN | 4030839213582 | |
Číslo výrobce | 764451-41 | |
L-číslo | L00790 5616 |