Bezpečnostní šněrovací boty DELUXE GTX Mid ESD S3 CI, velikost 44

Artiklové číslo: 762091-44
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S3
  • Materiál ochranné špičky prstů: Stahl
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada DELUXE
Třída ochrany S3
Materiál ochranné špičky prstů Stahl
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Velikost bot EU 44
Druh produktu Bezpečnostní holínky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 762091-44
EAN / GTIN 4030839231395
Číslo výrobce 762091-44
L-číslo L00790 3066

Popis

Popis:

  • Voskovaná hovězinová kůže ve vintage stylu
  • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
  • Plný, polstrovaný měchový jazyk
  • Podrážka ESD PRO černá po celé délce
  • Měkká fleecová ESD stélka
  • Ocelová mezipodešev
  • TPU/PU podešev UP
  • PU ochrana špičky
  • Ocelová krytka špičky
  • EN ISO 20345 S3 CI/SRC, forma B

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku