Bezpečnostní obuv IAN XXTP Pro BOA® modrá Mid ESD S3S, Velikost 44

Artiklové číslo: 761331-44
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S3S
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S3S
Velikost bot EU 44
Barva modrá
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 761331-44
EAN / GTIN 4030839405307
Číslo výrobce 761331-44
L-číslo L00790 5348

Popis

Popis:

  • Hydrofobní mikrovlákno/hydrofobní textilní materiál
  • Prodyšná textilní podšívka
  • Uzavřený, polstrovaný jazyk
  • Stélka po celé délce ESD PRO černá
  • Ochrana proti průniku bez kovů
  • Podešev TPU/PU WELLMAXX TRAINERS POWER
  • TPU svršek
  • Plastová krytka špičky
  • EN ISO 20345 S3S FO/SR/SC, Form B
  • Bez kůže
  • Jádro podešve z Infinergy® od BASF
  • BOA® Fit System

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku