Bezpečnostní obuv ALAN XXTP černo-červená Mid ESD S3S, Velikost 40

Artiklové číslo: 761301-40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S3S
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S3S
Velikost bot EU 40
Barva černá / červená
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 761301-40
EAN / GTIN 4030839404812
Číslo výrobce 761301-40
L-číslo L00790 5323

Popis

Popis:

  • Hydrofobní mikrovlákno/hydrofobní textilní materiál
  • Prodyšná textilní podšívka
  • Uzavřený, polstrovaný jazyk
  • Stélka ESD PRO černá po celé délce
  • Ochrana proti proniknutí kovů
  • Podešev TPU/PU WELLMAXX TRAINERS POWER
  • Syntetická špička
  • EN ISO 20345 S3S FO/SR, Form B
  • Jádro podešve z Infinergy® od BASF

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku