Bezpečnostní šněrovací boty SHADOW Mid ESD S3, velikost 40

Artiklové číslo: 761081-40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S3
  • Materiál ochranné špičky prstů: Ocel
  • Bezpečnost proti prošlápnutí: Ochrana proti průniku kovu
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SHADOW
Třída ochrany S3
Materiál ochranné špičky prstů Ocel
Bezpečnost proti prošlápnutí Ochrana proti průniku kovu
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Velikost bot EU 40
Druh produktu Bezpečnostní holínky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 761081-40
EAN / GTIN 4030839227169
Číslo výrobce 761081-40
L-číslo L00790 5301

Popis

Popis:

  • Hovězí kůže
  • Kožená podšívka
  • Polstrovaný jazyk
  • Podrážka s vložkou po celé délce ESD PRO béžová
  • Nemetalická, penetraci odolná mezipodešev
  • TPU/PU podešev L10
  • Ocelová krytka špičky
  • EN ISO 20345 S3 SRC, forma B
  • Včetně extra tkaniček

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "SHADOW" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku