{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ hlavy kladiva | 80 mm | |
Řada | SUPERCRAFT | |
Délka hlavy s vložkami | 200 mm | |
⌀ úderných ploch vložek | 80 mm | |
Délka násady | 800 mm | |
Celková délka | 880 mm | |
Hmotnost | 4,41 kg | |
Materiál pouzdra | Ocel | |
Materiál vložky | Nylon, bílá, tvrdá | |
Materiál držadla | Hikorové dřevo | |
Bez zpětného rázu | ano | |
Druh produktu | Kladivo |
Katalogové číslo | 755400 80/4 | |
EAN / GTIN | 4030618301851 | |
Číslo výrobce | 3366.081 |