{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ hlavy kladiva | 100 mm | |
Řada | SUPERCRAFT | |
Délka hlavy s vložkami | 210 mm | |
⌀ úderných ploch vložek | 100 mm | |
Délka násady | 900 mm | |
Celková délka | 1 000 mm | |
Hmotnost | 7 kg | |
Materiál pouzdra | Ocel | |
Materiál vložky | Nylon, bílá, tvrdá | |
Materiál držadla | Hikorové dřevo | |
Bez zpětného rázu | ano | |
Druh produktu | Kladivo |
Katalogové číslo | 755400 100/7 | |
EAN / GTIN | 4030618301868 | |
Číslo výrobce | 3366.107 |