Palička SIMPLEX bez vložek s násadou 40A mm

Artiklové číslo: 753300 40A
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
41 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ pouzdra 40 mm
Řada Kladivo SIMPLEX s měkkým čelem
Délka hlavy s vložkami 110 mm
⌀ úderných ploch vložek 40 mm
Délka násady 280 mm
Celková délka 330 mm
Materiál pouzdra hliník
Druh produktu Pouzdra pro paličky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 753300 40A
EAN / GTIN 2050001008411

Popis

Provedení:

Stabilní, dvoudílné upínací pouzdro se dvěma výměnnými vložkami. Pro různé druhy použití jsou k dispozici vhodné vložky. Veškeré druhy vložek lze vzájemně kombinovat.
Kladiva s měkkým čelem a kladiva: Pouzdro z hliníku nebo temperované litiny; dřevěná násada.
Kladiva s měkkým čelem a kladiva: Pouzdro z hliníku nebo temperované litiny; dřevěná násada.

Použití:

Vel. A = Hliníkové pouzdro: Pro lehké práce např. polohovací údery.
Vel. G = Pouzdro z temperované litiny: Pro těžké, silné údery, např. montáž strojních součástí atd.

Náhradní díl:

Náhradní násada se dodává pod č. 753400 a pouzdro paličky pod č. 753310.

Poznámka:

Označení velikosti s A = hliníkové pouzdro; G = pouzdro z temperované litiny.
V hliníkovém pouzdře nesmí být namontovány žádné vložky z měkkého kovu (art. č. 754000).

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Vyberte variantu a množství

    ⌀ / materiál pláště (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku