Palička SIMPLEX s vložkami z gumové sestavy 40G mm

Artiklové číslo: 752800 40G
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
74 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ / materiál pláště (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Označení výrobce SIMPLEX
    Řada Kladivo SIMPLEX s měkkým čelem
    Délka hlavy s vložkami 110 mm
    ⌀ úderných ploch vložek 40 mm
    Délka násady 280 mm
    Celková délka 330 mm
    Hmotnost 0,66 kg
    Materiál pouzdra Ocelová litina
    Materiál vložky Gumová sestava, středně tvrdá
    Materiál držadla Dřevo
    Barva černá
    Druh produktu Kladivo

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 752800 40G
    EAN / GTIN 4030618300052
    Číslo výrobce 3002.040

    Popis

    Provedení:

    Stabilní, dvoudílné upínací pouzdro se dvěma výměnnými vložkami. Pro různé druhy použití jsou k dispozici vhodné vložky.
    Veškeré druhy vložek lze vzájemně kombinovat.
    Kladiva s měkkým čelem a kladiva: Pouzdro z hliníku nebo temperované litiny; dřevěná násada.

    Použití:

    Vel. A = Hliníkové pouzdro: Pro lehké práce např. polohovací údery.
    Vel. G = Pouzdro z temperované litiny: Pro těžké, silné údery, např. montáž strojních součástí atd.

    Náhradní díl:

    Náhradní násada se dodává pod č. 753400 a pouzdro paličky pod č. 753310.

    Poznámka:

    Označení velikosti s A = hliníkové pouzdro; G = pouzdro z temperované litiny.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku