Nylonová vložka, tvrdá 60

Artiklové číslo: 752560 60
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro kladivo s měkkým čelem Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ hlavy kladiva 60 mm
Tvrdost středně tvrdý
Materiál Nylon
Druh produktu Úderová vložka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 752560 60
EAN / GTIN 4045197977199
Číslo výrobce 752560 60

Popis

Použití:

Nylonová vložka (polyamid 6, přírodní): Velice odolná proti opotřebení, žádné tříštění. Pro velmi vysokou sílu úderu. Tvrdost Shore cca 80-85D.

Vhodné pro:

Palička s tlumením zpětného rázu č. 752500 / 752510 / 752520.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku