Nylonová vložka, tvrdá 30

Artiklové číslo: 752560 30
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro kladivo s měkkým čelem Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ hlavy kladiva 30 mm
    Tvrdost středně tvrdý
    Materiál Nylon
    Druh produktu Úderová vložka

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 752560 30
    EAN / GTIN 4045197977168
    Číslo výrobce 752560 30

    Popis

    Použití:

    Nylonová vložka (polyamid 6, přírodní): Velice odolná proti opotřebení, žádné tříštění. Pro velmi vysokou sílu úderu. Tvrdost Shore cca 80-85D.

    Vhodné pro:

    Palička s tlumením zpětného rázu č. 752500 / 752510 / 752520.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku