Plastová vložka, středně tvrdá, červená, Pro kladivo s měkkým čelem: 60

Artiklové číslo: 752550 60
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro kladivo s měkkým čelem Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ hlavy kladiva 60 mm
Barva červená
Tvrdost tvrdé
Druh produktu Úderová vložka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 752550 60
EAN / GTIN 4045197977151
Číslo výrobce 752550 60

Popis

Použití:

Plastový nástavec (acetátová vlákna, červený): z červeného průhledného plastu odolného vůči úderu. Tvrdost Shore cca 75D.

Vhodné pro:

Palička s tlumením zpětného rázu č. 752500 / 752510 / 752520.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku