Plastová vložka, středně tvrdá 50

Artiklové číslo: 752550 50
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ hlavy kladiva 50 mm
Barva červená
Tvrdost tvrdé
Druh produktu Úderová vložka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 752550 50
EAN / GTIN 4045197977144
Číslo výrobce 752550 50

Popis

Použití:

Plastový nástavec (acetátová vlákna, červený): z červeného průhledného plastu odolného vůči úderu. Tvrdost Shore cca 75D.

Vhodné pro:

Palička s tlumením zpětného rázu č. 752500 / 752510 / 752520.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku