Hikorová násada na kladivo s kruhovým klínkem 350 mm

Artiklové číslo: 752200 350
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka násady 350 mm
Druh produktu Násada

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 752200 350
EAN / GTIN 4016134702099
Číslo výrobce 7900539001

Popis

Vhodné pro:

Zámečnické kladivo č. 750100 s ocelovým ochranným pouzdrem rukojeti.

Vhodné pro:

č. 750100 s hmotností: 800 g

Poznámka:

Pro kladiva č. 750100 vel. 50 / 100 viz náhradní násada č. 751700 vel. 250 / 260.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Vyberte variantu a množství

    Délka násady (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku