Hikorová násada na kladivo s kruhovým klínkem 280 mm

Artiklové číslo: 752200 280
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Délka násady (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Délka násady 280 mm
    Druh produktu Násada

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 752200 280
    EAN / GTIN 4016134701993
    Číslo výrobce 7900538001

    Popis

    Vhodné pro:

    Zámečnické kladivo č. 750100 s ocelovým ochranným pouzdrem rukojeti.

    Vhodné pro:

    č. 750100 s hmotností: 200 g

    Poznámka:

    Pro kladiva č. 750100 vel. 50 / 100 viz náhradní násada č. 751700 vel. 250 / 260.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku