Sada kruhových klínků 10dílná 15 mm

Artiklové číslo: 752010 15
Nastavit cenu 10 ks (CZK 23,30 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Vnější ⌀ (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnější ⌀ 15 mm
Počet kruhových klínků 10
Druh produktu Klínek

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 752010 15
EAN / GTIN 4016134701474

Popis

Vhodné pro:

Násada na kladivo č. 751700 a 752200.

Vhodné pro:

Č. 752200 s délkou násady: 380 mm
Č. 751700 s délkou násady: 350; 360 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku