Sada kruhových klínků 10dílná 14 mm

Artiklové číslo: 752010 14
Nastavit cenu 10 ks (CZK 19,10 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vnější ⌀ (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnější ⌀ 14 mm
Počet kruhových klínků 10
Druh produktu Klínek

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 752010 14
EAN / GTIN 4016134701467

Popis

Vhodné pro:

Násada na kladivo č. 751700 a 752200.

Vhodné pro:

Č. 752200 s délkou násady: 360 mm
Č. 751700 s délkou násady: 330 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku