Perlík s násadou „Ultratec“ 5 kg

Artiklové číslo: 750900 5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Hmotnost bez násady 5 kg
Délka násady 900 mm
Druh produktu Kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 750900 5
EAN / GTIN 4016134508141
Číslo výrobce 5027985000

Popis

Provedení:

Hlava kladiva kovaná, kalená, popouštěná a všestranně broušená. Černě lakovaný povrch, pracovní plochy lesklé.
S nerozbitnou násadou „Ultratec“ ze skelných vláken.

Norma:

DIN 1042

Materiál:

Speciální nástrojová ocel.