Perlík s násadou „Ultratec“, Hmotnost bez násady: 3kg

Artiklové číslo: 750900 3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Hmotnost bez násady (kg) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Hmotnost bez násady 3 kg
Délka násady 900 mm
Druh produktu Kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 750900 3
EAN / GTIN 4016134508127
Číslo výrobce 5027983000

Popis

Provedení:

Hlava kladiva kovaná, kalená, popouštěná a všestranně broušená. Černě lakovaný povrch, pracovní plochy lesklé.
S nerozbitnou násadou „Ultratec“ ze skelných vláken.

Norma:

DIN 1042

Materiál:

Speciální nástrojová ocel.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Perlík s násadou „Ultratec“, Hmotnost bez násady: 3kg

Perlík s násadou „Ultratec“, Hmotnost bez násady: 3kg

na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání
1 839,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
494 ks okamžitě k dodání
924,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Hmotnost bez násady 3 kg 3 kg
Délka násady 900 mm 600 mm
Druh produktu Kladivo Kladivo

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku