Středicí důlčík 8-11 mm

Artiklové číslo: 749800 8-11
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
80 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro ⌀ otvoru (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro ⌀ otvoru 8 mm - 11 mm
Celková délka 105 mm
Druh produktu Důlčík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 749800 8-11
EAN / GTIN 4049002023866
Číslo výrobce R430 141

Popis

Provedení:

Skládá se z kolíku, vodicího pouzdra a drážkového středicího pouzdra. Kolík důlčíku je možno brousit.

Použití:

Důlkování podle vzorového obrobku nebo šablony.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku