Středicí důlčík 11-16 mm

Artiklové číslo: 749800 11-16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro ⌀ otvoru (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Nabídka

    Cenově výhodná sada

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Pro ⌀ otvoru 11 mm - 16 mm
    Celková délka 115 mm
    Druh produktu Důlčík

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 749800 11-16
    EAN / GTIN 4049002023873
    Číslo výrobce R430 142

    Popis

    Provedení:

    Skládá se z kolíku, vodicího pouzdra a drážkového středicího pouzdra. Kolík důlčíku je možno brousit.

    Použití:

    Důlkování podle vzorového obrobku nebo šablony.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku