{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Celková délka | 160 mm | |
⌀ stopky | 16 mm | |
Minimální síla úderu | 88 N | |
Maximální síla úderu | 176 N | |
Materiál | Speciální nástrojová ocel. | |
Druh produktu | Důlčík |
Katalogové číslo | 749400 160 | |
EAN / GTIN | 4045197482204 | |
Číslo výrobce | 749400 160 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Samočinný důlčík s hrotem, Celková délka: 160mm
na poptávku
Ihned k dodání
1 850 ks okamžitě k dodání
610,00 CZK
423,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
5 350 ks okamžitě k dodání
559,00 CZK
388,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Celková délka | 160 mm | 130 mm |
Minimální síla úderu | 88 N | 57 N |
Maximální síla úderu | 176 N | 127 N |
⌀ stopky | 16 mm | 13 mm |
Druh produktu | Důlčík | Důlčík |