Samočinný důlčík s hrotem 110 mm

Artiklové číslo: 749400 110
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 232 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 110 mm
⌀ stopky 10 mm
Minimální síla úderu 47 N
Maximální síla úderu 78 N
Materiál Speciální nástrojová ocel.
Druh produktu Důlčík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 749400 110
EAN / GTIN 4045197482181
Číslo výrobce 749400 110

Popis

Provedení:

Vroubkovaná, silná stopka s kaleným, výměnným hrotem a ergonomickou koncovkou pro vysoký komfort při používání. Sílu úderu lze libovolně nastavit otáčením koncovky.

Materiál:

Speciální nástrojová ocel.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku