Náhradní hrot důlčíku 6X54 mm

Artiklové číslo: 749360 6X54
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
232 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀×délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

6 mm
Délka 54 mm
Materiál Speciální nástrojová ocel.
Druh produktu špička

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 749360 6X54
EAN / GTIN 4049002024153
Číslo výrobce R439 131

Popis

Materiál:

Speciální nástrojová ocel.

Vhodné pro:

Samočinné důlčíky č. 749350: vel. 130

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku