Náhradní hrot důlčíku 4X46 mm

Artiklové číslo: 749360 4X46
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
603 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

4 mm
Délka 46 mm
Materiál Speciální nástrojová ocel.
Druh produktu špička

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 749360 4X46
EAN / GTIN 4049002044175
Číslo výrobce R439 130

Popis

Materiál:

Speciální nástrojová ocel.

Vhodné pro:

Samočinné důlčíky č. 749350: vel. 125

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku