Sada vyrážečů závlaček v plastovém držáku, speciální kvalita práškově nanášený lak 6

Artiklové číslo: 746930 6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
461 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Počet vyrážečů závlaček Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Počet vyrážečů závlaček 6
    Druh produktu Vyrážeče závlaček

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 746930 6
    EAN / GTIN 7610733243105
    Číslo výrobce 755.BL RB

    Popis

    Provedení:

    Silná osmihranná stopka s válcovým trnem. Po celé délce rovnoměrně prokalená. Speciální zušlechtění sekací hlavice zabraňuje tříštění. Skutečný ⌀ 0,05 − 0,5 mm pod jmenovitým rozměrem zabraňuje zaseknutí vyrážečů závlaček v otvoru.
    Speciální jakost, to znamená nejvyšší možná tvrdost špičky − cca 59 HRC − při speciální houževnatosti.

    Materiál:

    Mimořádná kvalita z extra chromvanadiové oceli, chromované a práškově nanášený lak.

    Obsah:

    Po 1 vyrážeči závlaček: 2; 3; 4; 5; 6; 8 mm

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku