Vyrážeč závlaček, speciální kvalita práškově nanášený lak, ⌀ hrotů D: 8mm

Artiklové číslo: 746920 8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
60 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ hrotů D (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ hrotů D 8 mm
Celková délka L1 150 mm
Délka trnu L2 45 mm
⌀ stopky S 10 mm
Tvrdost hrotu 59 HRC
Materiál Mimořádná kvalita z extra chromvanadiové oceli
Povrch chromované, práškově nanášený lak
Druh produktu Vyrážeče závlaček

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 746920 8
EAN / GTIN 7610733243488
Číslo výrobce 755.8 BL

Popis

Provedení:

Silná osmihranná stopka s válcovým trnem. Po celé délce rovnoměrně prokalená. Speciální zušlechtění sekací hlavice zabraňuje tříštění. Skutečný ⌀ 0,05 − 0,5 mm pod jmenovitým rozměrem zabraňuje zaseknutí vyrážečů závlaček v otvoru.
Mimořádná kvalita, tzn. nejvyšší možná tvrdost hrotu – cca 59 HRC – při mimořádné houževnatosti.

Materiál:

Zvláštní kvalita z extra chromvanadiové oceli, chromované a práškově nanášený lak.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku