Sekáč do kamene špičatý 250 mm

Artiklové číslo: 742600 250
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
98 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Nabídka

    Cenově výhodná sada

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Celková délka 250 mm
    ⌀ stopky 16 mm
    Druh produktu Sekáče

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 742600 250
    EAN / GTIN 4049002001024
    Číslo výrobce R330 250 1

    Popis

    Provedení:

    Z ocelového osmihranu, kalený a popouštěný. Břit rovnoměrně prokalený, díky tomu možno brousit několikrát za sebou bez nutnosti dodatečného kalení. Speciální zušlechtění břitu zabraňuje tříštění hlavy sekáče.

    Norma:

    DIN 7256 (špičatý)
    Kontrolovaná bezpečnost dle DIN 7255.

    Materiál:

    Chromvanadiová vzduchem kalená ocel, zlatý lak (smáčením).

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku