Univerzální chránič ruky pro sekáče

Artiklové číslo: 742810
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 013 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 120 mm
Druh produktu Chránič ruky pro sekáče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 742810
EAN / GTIN 4016134600012
Číslo výrobce 6050010000
Výrobce Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 SCHWELM, Deutschland, www.novalia-deutschland.de

Popis

Provedení:

Z plastu (Lupolen).

Výhoda:

Chrání ruce před poraněním.

Vhodné pro:

Sekáč s plošně oválnou stopkou, artiklové číslo 740500; 740600; 740900; 741200; 743300 od délky 200 a 743000 vel. 300 mm.

Poznámka:

Nehodí se pro artikl č. 741400; 741450; 742500; 742600 a 743000 vel. 200 a 743000 vel. 250.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku