Pákové nůžky UNIBOLT® 760 mm

Artiklové číslo: 733500 760
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 760 mm
Výkon ve střihu <48 HR
Pro kruhovou ocel do 19 HRC, popř. 800 N/mm2 do ⌀ 11 mm
Pro kruhovou ocel do 40 HRC, popř. 1200 N/mm2 do ⌀ 9 mm
Pro kruhovou ocel do 48 HRC, popř. 1600 N/mm2 do ⌀ 8 mm
Označení výrobce UNIBOLT®
Břit kalené
Materiál Speciální nástrojová ocel
Povrch červený lak
Se stavěcím šroubem ano
S omezovacím dorazem ano
Druh produktu Řezací kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 733500 760
EAN / GTIN 4005887563408
Číslo výrobce 87430015

Popis

Provedení:

Nožová hlava s převodem a univerzálními noži. Přesné a jednoduché nastavování nožů pomocí excentrických šroubů. Zápustkově kované, omezovací doraz se zvláště velkou rezervou; lakovaná trubková ramena.

Použití:

Pro stříhání normálních a vysoce pevných ocelí do 48 HRC (zhruba 1600 N/mm2 pevnosti v tahu).

Materiál:

Nože ze speciální nástrojové oceli, břity induktivně kalené.

Náhradní díl:

Náhradní nožová hlava č. 734110.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku