{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Celková délka | 1 070 mm | |
Výkon ve střihu | <48 HR | |
Pro kruhovou ocel do 19 HRC, popř. 800 N/mm2 do ⌀ | 16 mm | |
Pro kruhovou ocel do 40 HRC, popř. 1200 N/mm2 do ⌀ | 11 mm | |
Pro kruhovou ocel do 48 HRC, popř. 1600 N/mm2 do ⌀ | 10 mm | |
Označení výrobce | UNIBOLT® | |
Břit | kalené | |
Materiál | Speciální nástrojová ocel | |
Povrch | červený lak | |
Se stavěcím šroubem | ano | |
S omezovacím dorazem | ano | |
Druh produktu | Řezací kleště |
Katalogové číslo | 733500 1070 | |
EAN / GTIN | 4005887357502 | |
Číslo výrobce | 87430025 |