{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Celková délka | 910 mm | |
Pro kruhovou ocel do 19 HRC, popř. 800 N/mm2 do ⌀ | 13 mm | |
Pro kruhovou ocel do 40 HRC, popř. 1200 N/mm2 do ⌀ | 10 mm | |
Pro kruhovou ocel do 48 HRC, popř. 1600 N/mm2 do ⌀ | 9 mm | |
Materiál | Vysoce výkonná chrom-vanadiová ocel | |
Druh produktu | Řezací kleště |
Katalogové číslo | 733300 910 | |
EAN / GTIN | 4003773066781 | |
Číslo výrobce | 71 72 910 |