{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Celková délka | 460 mm | |
Pro kruhovou ocel do 19 HRC, popř. 800 N/mm2 do ⌀ | 8 mm | |
Pro kruhovou ocel do 40 HRC, popř. 1200 N/mm2 do ⌀ | 6 mm | |
Pro kruhovou ocel do 48 HRC, popř. 1600 N/mm2 do ⌀ | 5 mm | |
Materiál | Vysoce výkonná chrom-vanadiová ocel | |
Druh produktu | Řezací kleště |
Katalogové číslo | 733300 460 | |
EAN / GTIN | 4003773066750 | |
Číslo výrobce | 71 72 460 |