{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Celková délka | 200 mm | |
Pro měkký ocelový drát do ⌀ | 6 mm | |
Pro středně tvrdý ocelový drát do ⌀ | 5,2 mm | |
Výkon ve střihu piano drátu do ⌀ | 3,6 mm | |
Označení výrobce | CoBolt® | |
Břit | kalené | |
Rukojeť | s plastovým potahem | |
Materiál | Chromvanadiová elektroocel | |
Povrch | černě atramentované | |
S otevírací pružinou | ne | |
Druh produktu | Řezací kleště |
Katalogové číslo | 731750 200 | |
EAN / GTIN | 4003773033165 | |
Číslo výrobce | 71 01 200 |