Kompaktní pákové nůžky CoBolt® 160 mm

Artiklové číslo: 731750 160
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Celková délka 160 mm
    Pro měkký ocelový drát do ⌀ 5,3 mm
    Pro středně tvrdý ocelový drát do ⌀ 4,4 mm
    Výkon ve střihu piano drátu do ⌀ 3 mm
    Označení výrobce CoBolt®
    Břit kalené
    Rukojeť s plastovým potahem
    Materiál Chromvanadiová elektroocel
    Povrch černě atramentované
    S otevírací pružinou ne
    Druh produktu Řezací kleště

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 731750 160
    EAN / GTIN 4003773082668
    Číslo výrobce 71 01 160

    Popis

    Provedení:

    Vysoký výkon ve střihu i při malé vynaložené síle díky speciálnímu pákovému převodu. Břity induktivně kalené (cca 64 HRC).
    Kleště černě atramentované, rukojeti s plastovým potahem.

    Použití:

    Pro dráty do 2000 N/mm2 pevnost v tahu.

    Materiál:

    Chromvanadiová elektroocel, zápustkově kovaná a kalená v olejové lázni.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku