{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro ⌀ kabelů | 32 mm | |
Výkon ve střihu vícenásobné vodiče do | 240 mm2 | |
Celková délka | 250 mm | |
Rukojeť | Vícesložkový potah | |
Ovládání | mechanické, jednoruční, princip ráčny | |
Materiál | Speciální nástrojová ocel ve zvláštní kvalitě, kovaná, kalená v oleji | |
Ochrana proti úrazům | ano | |
Druh produktu | Nůžky |
Katalogové číslo | 731100 32 | |
EAN / GTIN | 4003773043935 | |
Číslo výrobce | 95 31 250 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Nůžky na kabely s převodem, Pro ⌀ kabelů: 32mm
na poptávku
Ihned k dodání
39 ks okamžitě k dodání
5 512,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
91 ks okamžitě k dodání
3 850,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
107 ks okamžitě k dodání
6 541,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Ovládání | mechanické, jednoruční, princip ráčny | mechanické, jednoruční, princip ráčny | mechanické, jednoruční, princip ráčny |
Pro ⌀ kabelů | 32 mm | 32 mm | 54 mm |
Celková délka | 250 mm | 250 mm | 310 mm |
Rukojeť | Vícesložkový potah | ergonomické plastové rukojeti s ochranou proti sklouznutí | ergonomické plastové rukojeti s ochranou proti sklouznutí |
Ochrana proti úrazům | ano | ||
Výkon ve střihu vícenásobné vodiče do | 240 mm2 | 240 mm2 | 480 mm2 |
Druh produktu | Nůžky | Nůžky | Nůžky |