Nůžky na kabely s převodem, Pro ⌀ kabelů: 32mm

Artiklové číslo: 731071 32
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Ihned k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro ⌀ kabelů (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro ⌀ kabelů 32 mm
Výkon ve střihu vícenásobné vodiče do 240 mm2
Celková délka 250 mm
Rukojeť ergonomické plastové rukojeti s ochranou proti sklouznutí
Ovládání mechanické, jednoruční, princip ráčny
Druh produktu Nůžky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 731071 32
Kopírovat
EAN / GTIN 4045197891204
Kopírovat
Číslo výrobce 731071 32
Kopírovat
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Hlava nůžek se srpovitým řezacím nožem a převodovým mechanismem (ovládání jednou rukou). Díky zdvojenému vedení se nůž nevychyluje.
Břity GARANT a důležité funkční součástky dodatečně zušlechtěné.

Použití:

K čistému dělení hliníkových a měděných kabelů (též pramenů), nehodí se pro kabely s jemnými vodiči. Nepoužívejte na ocelový drát, tvrdé slitiny hliníku, tvrdě tažené měděné vodiče.

Materiál:

Nože ze speciální oceli, ramena z ocelového plechu s návleky rukojetí.

Poznámka:

U jednotlivých vodičů je výkon ve střihu o cca 30 % nižší.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Login

Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku