{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Výkon ve střihu | 70 mm2 | |
Výkon ve střihu do ⌀ | 12 mm | |
Celková délka | 225 mm | |
Označení výrobce | KT12 | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Rukojeť | Plastové opláštění | |
Ovládání | mechanické, jednoruční | |
Materiál | Speciální nástrojová ocel, zápustkově kovaná | |
Povrch | lesklé | |
S otevírací pružinou | ne | |
Druh produktu | Nůžky |
Katalogové číslo | 730250 225 | |
EAN / GTIN | 4008190181970 | |
Číslo výrobce | 9002660000 |