Nůžky na kabely s 2složkovými rukojeťmi izolované dle VDE 185 mm

Artiklové číslo: 730250 185
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
182 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Výkon ve střihu 35 mm2
    Výkon ve střihu do ⌀ 8 mm
    Celková délka 185 mm
    Označení výrobce KT8
    Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    Rukojeť Plastové opláštění
    Ovládání mechanické, jednoruční
    Materiál Speciální nástrojová ocel, zápustkově kovaná
    Povrch lesklé
    S otevírací pružinou ne
    Druh produktu Nůžky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 730250 185
    EAN / GTIN 4008190020163
    Číslo výrobce 9002650000

    Popis

    Provedení:

    Rukojeti s izolací do 1000 V podle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
    Hlava se srpovitými břity. Ramena s plastovými rukojeťmi. Stříhají hladce a čistě bez mačkání.

    Použití:

    Ke stříhání měděných a hliníkových kabelů.

    Materiál:

    Speciální nástrojová ocel, zápustkově kovaná.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku