Krimpovací výměnná hlava 2,5

Artiklové číslo: 729624 2,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
56 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro průřez vodiče 0,5 mm2 - 2,5 mm2
Druh produktu Krimpovaci nastroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 729624 2,5
EAN / GTIN 4045197200082
Číslo výrobce 729624 2,5

Popis

Provedení:

  • Přesné krimpování díky lineárnímu zdvihu.
  • Rozšířená nabídka použití za snižování nákladů bez použití nástrojů systému rychlé výměny.
  • Zaručeně stejně kvalitní výsledky krimpování dle DIN resp. EN díky výměnným hlavám nastaveným z výroby a integrovanému nucenému blokování v základním nástroji.
  • Vždy přesné usazení kontaktu v krimpovací zápustce díky spolehlivě pracujícímu umístění kontaktu.
  • Ideální pro práci na těžko dostupných místech díky malé, ergonomické konstrukci.

S izolační zarážkou pro bezpečné umístění kontaktu.

Použití:

Ke zpracování elektronických spojek.

Vhodné pro:

Základní nástroj č. 729611.
Ploché konektory a pouzdra: F2,8, F4,8, F6,3 a F9,5; GHW ploché kontakty: AFK a AFS; Tyco Junior Power Timer: Timer; Tyco AMP: MCP 1,2; RK 2,5; UNML; E95; MT 3 a ELO; Kostal: LKS 1,5 a SLK 2,8 kontakty.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku