Krimpovací výměnná hlava 1,5

Artiklové číslo: 729624 1,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
55 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Pro průřez vodiče 0,1 mm2 - 1,5 mm2
    Druh produktu Krimpovaci nastroj

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 729624 1,5
    EAN / GTIN 4045197200129
    Číslo výrobce 729624 1,5

    Popis

    Provedení:

    • Přesné krimpování díky lineárnímu zdvihu.
    • Rozšířená nabídka použití za snižování nákladů bez použití nástrojů systému rychlé výměny.
    • Zaručeně stejně kvalitní výsledky krimpování dle DIN resp. EN díky výměnným hlavám nastaveným z výroby a integrovanému nucenému blokování v základním nástroji.
    • Vždy přesné usazení kontaktu v krimpovací zápustce díky spolehlivě pracujícímu umístění kontaktu.
    • Ideální pro práci na těžko dostupných místech díky malé, ergonomické konstrukci.

    S izolační zarážkou pro bezpečné umístění kontaktu.

    Použití:

    Ke zpracování elektronických spojek.

    Vhodné pro:

    Základní nástroj č. 729611.
    Univerzální hlavy: do 1,5 mm2; ploché konektory a pouzdra: F2,8; Tyco Junior Power Timer: Timer a TAB; Tyco AMP: MCP 1,2; RK 2,5; UNML; III+ a M-Serie; Kostal: MLK 1,2, RK 2,5.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku